Schneider Electric - Puerta transparente SF/SM 1800x1000mm - NSYSFD1810T
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Puerta de panel
Versión de puerta de vidrio - sí
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 1000 mm
Altura - 1800 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSFD1810T
Ref.Sonepar
239910
EAN
3606485119670
Modelo:
Puerta de panel
Versión de puerta de vidrio:
sí
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
1000 mm
Altura:
1800 mm
Profundidad:
26 mm
Versión EMC:
no
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP55
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


