Schneider Electric - Puerta transparente SF/SM 2200x800mm

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Puerta de panel

  • Versión de puerta de vidrio - sí

  • Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - sí

  • Anchura - 800 mm

  • Altura - 800 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYSFD228T

Ref.Sonepar

128684

EAN

3606485119748

Modelo:

Puerta de panel

Versión de puerta de vidrio:

sí

Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:

sí

Anchura:

800 mm

Altura:

800 mm

Profundidad:

26 mm

Versión EMC:

no

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Gris

Grado de protección (IP):

IP55

Grado de protección (NEMA):

12

Puerta transparente Spacial SF, 2,200x800mm. Gama: Spacial - clase de accesorio: accesorio de envolvente - aplicación de dispositivo: multiuso - ubicación de montaje: frontal, lado - composición de equipos: 1 cierre con maneta e inserto de doble barra de 5 mm, 1 puerta, 1 sistema de barra de cierre 4 puntos, 4 bisagras, 4 cierres de la barra de cierre - cantidad por juego: juego de 1.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric