Schneider Electric - Puerta transparente Spacial SF - 600 x 600 mm - NSYMPD66T

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Puerta transparente Spacial SF - 600 x 600 mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Puerta parcial

  • Versión de puerta de vidrio - sí

  • Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no

  • Anchura - 600 mm

  • Altura - 600 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYMPD66T

Ref.Sonepar

1191243

EAN

3606480066191

Modelo:

Puerta parcial

Versión de puerta de vidrio:

sí

Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:

no

Anchura:

600 mm

Altura:

600 mm

Versión EMC:

no

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Gris

Grado de protección (IP):

IP55

Grado de protección (NEMA):

Otros

Puerta transparente Spacial SF - 600 x 600 mm

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric