Schneider Electric - Puerta ventilada simple 2000x800mm - NSYPCVD208

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Puerta de panel

  • Versión de puerta de vidrio - no

  • Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no

  • Anchura - 800 mm

  • Altura - 2000 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYPCVD208

Ref.Sonepar

756730

EAN

3606480066689

Modelo:

Puerta de panel

Versión de puerta de vidrio:

no

Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:

no

Anchura:

800 mm

Altura:

2000 mm

Profundidad:

2000 mm

Versión EMC:

no

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Gris

Grado de protección (IP):

IP55

Grado de protección (NEMA):

Otros

Spacial SF single ventilated door. 1999 x 800 mm. For natural ventilation in the enclosure, front mounting location. Locking system with handle and double bar 5mm insert. Sheet steel. Gray RAL 7035.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric