Schneider Electric - Puerto RJ45 montado en panel, Harmony XB5, plástico, 22 mm, para interfaz Ethernet, conector RJ45, cubierta de elastómero - XB5PRJ45SP1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Velocidad de transmisión - 10000000 kB/s
Lado primario de servicio - Otros
Tipo de conexión del lado principal - Otros
Lado secundario de servicio - Otros
Tipo de conexión del lado secundario - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XB5PRJ45SP1
Ref.Sonepar
1306985
EAN
3606487673194
Velocidad de transmisión:
10000000 kB/s
Lado primario de servicio:
Otros
Tipo de conexión del lado principal:
Otros
Lado secundario de servicio:
Otros
Tipo de conexión del lado secundario:
Otros
Bidireccional:
sí
Protección sobreintensidad:
sí
Separación galvánica:
Ninguno
Consumo eléctrico nominal:
0 mA
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


