Schneider Electric - Puesta en marcha ZBRT

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Radiofrecuencia - 2700 MHz

  • Sistema de códigos secuencial - no

  • Longitud del código (Bit) - 0

  • Transmisor de radio montado a ras - no

  • Transmisor de radio montado en superficie - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZBRZ1

Ref.Sonepar

1302823

EAN

3606482035072

Radiofrecuencia:

2700 MHz

Sistema de códigos secuencial:

no

Longitud del código (Bit):

0

Transmisor de radio montado a ras:

no

Transmisor de radio montado en superficie:

no

Con dispositivo de codificación de radio:

sí

Grado de protección (IP):

Otros

Cubierta de protección del teclado:

no

Entrada de corriente:

Otros

HERRAMIENTA DE PUESTA EN MARCHA AVANZADA PARA ZBRT

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric