Schneider Electric - Puesto de trabajo 2 columnas empotrar polar

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Puesto de trabajo 2 columnas empotrar polar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Carcasa montada en superficie

  • Apto para montaje sobre caja de empotrar existente - no

  • Adecuado para dispositivos mecanismos -

  • Número de módulos (sistema modular) - 8

  • Número de unidades - 8

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NU172418

Ref.Sonepar

254042

EAN

3606489452209

Sistemas de montaje:

Carcasa montada en superficie

Apto para montaje sobre caja de empotrar existente:

no

Adecuado para dispositivos mecanismos:

Número de módulos (sistema modular):

8

Número de unidades:

8

Posición de montaje:

Vertical

Forma:

Rectangular

Dispositivo de sobremesa:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Transparente:

no

Con marco de cubierta incluido:

Montaje cruce canal:

Con entrada de conducto:

Con entrada de cable:

Con entrada de casquillo de tornillo:

no

Con tubería de instalación de entrada:

no

Entrada por la parte de atrás:

no

Resistente a los impactos:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Adecuado para dispositivos con ancho máximo:

165 mm

Adecuado para dispositivos de altura máxima:

165 mm

Adecuado para dispositivos con profundidad máxima:

62 mm

New Unica System + puesto de trabajo - empotrar - 2 x 4 módulos - blanco Etiqueta/gama: New Unica - número de módulos: 2x4 módulos - modo de fijación: empotrado, garras - color: blanco (RAL 9003) - tipo de producto o componente: puesto de trabajo - producto compatibilidad: Unica

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric