Schneider Electric - Puesto de trabajo 3 columnas empotrar polar
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Carcasa montada en superficie
Apto para montaje sobre caja de empotrar existente - no
Adecuado para dispositivos mecanismos - sí
Número de módulos (sistema modular) - 12
Número de unidades - 12
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NU173418
Ref.Sonepar
254043
EAN
3606489452230
Sistemas de montaje:
Carcasa montada en superficie
Apto para montaje sobre caja de empotrar existente:
no
Adecuado para dispositivos mecanismos:
sí
Número de módulos (sistema modular):
12
Número de unidades:
12
Posición de montaje:
Vertical
Forma:
Rectangular
Dispositivo de sobremesa:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9003
Transparente:
no
Con marco de cubierta incluido:
sí
Montaje cruce canal:
sí
Con entrada de conducto:
sí
Con entrada de cable:
sí
Con entrada de casquillo de tornillo:
no
Con tubería de instalación de entrada:
no
Entrada por la parte de atrás:
no
Resistente a los impactos:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Adecuado para dispositivos con ancho máximo:
230 mm
Adecuado para dispositivos de altura máxima:
165 mm
Adecuado para dispositivos con profundidad máxima:
62 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


