Schneider Electric - PULS.LUM.RAS.NC ROJO

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de comando - 1

  • Tipo de botón - Plano

  • Color del botón - Rojo

  • Transparente - sí

  • Lentes de tipo de construcción - Rectangular

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XB6DW4B2B

Ref.Sonepar

1002049

EAN

3389110763843

Número de posiciones de comando:

1

Tipo de botón:

Plano

Color del botón:

Rojo

Transparente:

sí

Lentes de tipo de construcción:

Rectangular

Diámetro de orificio:

16.2 mm

Apto para iluminación:

sí

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

sí

Lámpara de tensión de alimentación:

24 V

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

1

Número de contactos de inversión:

0

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable plana

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Grado de protección (IP):

IP65/IP67

Grado de protección (NEMA):

Otros

Pulsador rojo luminoso Ø 16, retorno resorte nivelado, 24 V, 1 NC. Gama de producto: Harmony XB6 - tipo de producto o componente: pulsador iluminado completo - nombre corto del dispositivo: XB6 - diámetro de montaje: 16 mm - tipos y composición de contactos: 1 NC - funcionamiento de contacto: rupt. Lenta - fuente de luz: LED - base de bombilla: LED integral.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric