Schneider Electric - PULS. MANUAL DIRECCIONABLE REARMABLE CON AISLADOR - FFS06423742EN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de medición - Otros
Con disco de cristal - no
Con cubierta de papel - no
Color - Rojo
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FFS06423742EN
Ref.Sonepar
999769
EAN
6430030840248
Tipo de medición:
Otros
Con disco de cristal:
no
Con cubierta de papel:
no
Color:
Rojo
Material:
Plástico
Grado de protección (IP):
IP24
Altura:
93 mm
Anchura:
89 mm
Profundidad:
27.5 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


