Schneider Electric - Pulsador 2 módulos LED localización polar
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico
Modelo - Pulsador único
Método de funcionamiento - Balancín
N° contactos normalmente cerrados - 0
N° contactos normalmente abiertos - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NU320618N
Ref.Sonepar
290194
EAN
3606489455279
Sistemas de montaje:
Elemento básico
Modelo:
Pulsador único
Método de funcionamiento:
Balancín
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
1
Número de contactos de inversión:
0
Número de contactos rotativos:
0
Tipo sin contacto:
no
Número de osciladores:
1
Número de módulos (sistema modular):
2
Número de polos:
1
Tensión nominal:
250 V
Corriente asignada:
10 A
Con iluminación/piloto luminoso:
sí
Con fuente de luz:
sí
Con lámpara de señal:
sí
Contacto de señal de realimentación:
no
Tipo de conexión:
Otros
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Tipo de fijación:
Bloquear en posición
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9003
Transparente:
no
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Sobreimpresión:
Ninguno
Apto para grado de protección (IP):
IP40
Fuerza del impacto:
IK04
Ancho del dispositivo:
45 mm
Altura del dispositivo:
45 mm
Profundidad del dispositivo:
30.5 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
21.15 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


