Schneider Electric - Pulsador 30mm 2 posiciones

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de orificio - 31 mm

  • Tipo de botón - Alto

  • Apto para iluminación - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,3 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

9001K2L

Ref.Sonepar

450920

EAN

785901178538

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

31 mm

Tipo de botón:

Alto

Apto para iluminación:

no

Con cubierta protectora:

no

Etiquetado:

no

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

sí

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Otros

Grado de protección (IP), lado delantero:

Otros

Pulsador iluminado, tipo K, Ø 30, redondo, momentáneo. Material del bisel: <= 3 dB - gama de producto: K.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric