Schneider Electric - Pulsador con capuchón verde autoextinguible

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de comando - 1

  • Tipo de botón - Alto

  • Color del botón - Verde

  • Transparente - no

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XB4BPS31EX

Ref.Sonepar

873369

EAN

3389118030367

Número de posiciones de comando:

1

Tipo de botón:

Alto

Color del botón:

Verde

Transparente:

no

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Apto para iluminación:

no

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

sí

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Cromo

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

Otros

Este producto forma parte de la gama Harmony XB4 - ATEX D, una oferta de pulsadores metálicos de Ø 22 mm, interruptores y luces piloto para atmósfera explosiva. Este pulsador verde tiene forma de cabeza circular con un pulso de silicio nivelado saliente y transparente. Esta oferta está especialmente diseñada para una atmósfera explosiva. Está diseñado para utilizarse en la zona de polvo 21-22. Este pulsador con silicio transparente protegido proporciona una interfaz ergonómica y visual para controlar las máquinas. Viene con 1 contacto NA con funcionamiento de ruptura lenta y funciona con un mecanismo de retorno de resorte. Tiene material de contacto de aleación de plata. Tiene un marco metálico con lámina de cromo y un cabezal de 22 mm de diámetro. Esta oferta está diseñada especialmente para aplicaciones en la industria del petróleo y gas, así como para alimentos y bebidas, estaciones de vehículos con gas, etc. Es un producto con clasificación IP66, IP67, IP69 e IP69K e incluye certificación INERIS 04ATEX9004U. Se instala fácilmente en un panel de 22 mm de diámetro estándar y se conecta a circuitos de control con conexiones de tornillo-abrazadera. La gama Harmony XB4 ofrece funciones innovadoras para un uso sencillo y eficiente. Harmony XB4 - ATEX es la gama de atmósferas explosivas más completa que cubre la mayoría de las aplicaciones.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric