Schneider Electric - Pulsador cuadrado negro 1 NA/NC - XB6ECA21P

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Pulsador cuadrado negro 1 NA/NC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de comando - 1

  • Tipo de botón - Plano

  • Color del botón - Blanco/negro

  • Lentes de tipo de construcción - Cuadrado

  • Diámetro de orificio - 16.2 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XB6ECA21P

Ref.Sonepar

859427

EAN

3389110626131

Número de posiciones de comando:

1

Tipo de botón:

Plano

Color del botón:

Blanco/negro

Lentes de tipo de construcción:

Cuadrado

Diámetro de orificio:

16.2 mm

Apto para iluminación:

no

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

sí

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

1

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable plana

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Grado de protección (IP):

IP65/IP67

Pulsador negro Ø 16, retorno resorte nivelado, 1AC. Tipo de producto o componente: pulsador de presión monolítico - nombre corto del dispositivo: XB6E - diámetro de montaje: 16 mm - tipos y composición de contactos: 1 C/O - funcionamiento de contacto: acción ráp. - conexiones - terminales: fast connector socket, insulated faston : 2.8 x 0.5 mm, solder terminal, clamping connection <= 0.75 mm² / AWG 19 min - material de contactos: plata con destellos de oro.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric