Schneider Electric - Pulsador D-Life KNX Pro T mocca - MTN6185-6052

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Pulsador D-Life KNX Pro T mocca

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Sistema de bus KNX Secure - no

  • Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MTN6185-6052

Ref.Sonepar

751804

EAN

3606481047724

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Radio con sistema de bus KNX:

no

Sistema de bus KNX Secure:

no

Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Con protección contra robo/desmantelamiento:

no

Conexión de bus incluida:

sí

Número de puntos de actuación:

4

Número de botones:

1

Con indicación LED:

sí

Con área para etiqueta:

no

Con visualizador:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Tratamiento de superficie:

Barnizado

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Marrón

Transparente:

no

Con controlador de temperatura para habitación:

no

Con sensor de infrarrojos:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Profundidad mínima de caja de instalación integrada:

40 mm

Schneider Electric KNX push-button pro T is in color mocca. It includes a temperature sensor and a touchless mode. Its matching mounting box can be recessed into the surface of the wall with flush type. The push-button pro is made of plastic, making it as resistant as possible. This push-button pro belongs to System Design aesthetic group. This device comes with LED, glowing with a soft luminescence in the dark. Besides it is halogen free, which is good for your health. The varnished surface treatment helps deliver a clear transparent hard protection. Besides, the IP rating of this device is IP20. And it is mercury free. As a green premium product, this device is environmentally friendly as well. KNX combines all main building functions like lighting, heating, air-conditioning or shading into one intelligent system. KNX helps to lower operational costs resulting in considerable energy savings, to save installation time as well as to increase flexibility and adaptability to future developments.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric