Schneider Electric - Pulsador de la gama MUREVA STYL blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico
Modelo - Pulsador único
Método de funcionamiento - Pulsador
Principio activo - Electromecánico
Tipo sin contacto - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MUR39027
Ref.Sonepar
250317
EAN
3606480789298
Sistemas de montaje:
Elemento básico
Modelo:
Pulsador único
Método de funcionamiento:
Pulsador
Principio activo:
Electromecánico
Tipo sin contacto:
no
Número de osciladores:
1
Número de polos:
1
Tensión nominal:
250 V
Corriente asignada:
10 A
Con iluminación/piloto luminoso:
no
Con lámpara de señal:
no
Contacto de señal de realimentación:
no
Método de montaje:
Instalación
Tipo de fijación:
Fijación mediante rosca
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9003
Transparente:
no
Espacio para etiqueta/superficie de información:
sí
Sobreimpresión:
Símbolo "campana"
Apto para grado de protección (IP):
IP55
Ancho del dispositivo:
76 mm
Altura del dispositivo:
76 mm
Profundidad del dispositivo:
60 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


