Schneider Electric - Pulsador de tirador 2 módulos blanco activo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Interruptor de cable
Método de funcionamiento - Botón giratorio/pulsador
Material - Plástico
Calidad de material - Termoplástico
Libre de halógenos - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NU322620
Ref.Sonepar
293795
EAN
3606489455583
Modelo:
Interruptor de cable
Método de funcionamiento:
Botón giratorio/pulsador
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Otros
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9003
Transparente:
no
Tensión nominal:
250 V
Corriente nominal:
10 A
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


