Schneider Electric - Pulsador doble verde / rojo IP66 24V - XB4BW73731B5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de comando - 2
Tipo de botón - Alto
Color del botón - Rojo/verde
Transparente - sí
Lentes de tipo de construcción - Rectangular
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XB4BW73731B5
Ref.Sonepar
108681
EAN
3389119043601
Número de posiciones de comando:
2
Tipo de botón:
Alto
Color del botón:
Rojo/verde
Transparente:
sí
Lentes de tipo de construcción:
Rectangular
Diámetro de orificio:
22.5 mm
Anchura de apertura:
0 mm
Altura métrica de la apertura:
0 mm
Apto para iluminación:
sí
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
no
Retorno de resorte:
sí
Lámpara de tensión de alimentación:
24 V
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
1
Número de contactos de inversión:
0
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Metal
Anillo delantero, color:
Cromo
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
4X
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


