Schneider Electric - Pulsador doble verde / rojo IP66 CC/CA - XB5AL73415

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Pulsador doble verde / rojo IP66 CC/CA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de comando - 2

  • Tipo de botón - Plano

  • Color del botón - Rojo/verde

  • Transparente - no

  • Lentes de tipo de construcción - Rectangular

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XB5AL73415

Ref.Sonepar

281514

EAN

3389119043519

Número de posiciones de comando:

2

Tipo de botón:

Plano

Color del botón:

Rojo/verde

Transparente:

no

Lentes de tipo de construcción:

Rectangular

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Apto para iluminación:

no

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

sí

Lámpara de tensión de alimentación:

0 V

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

1

Número de contactos de inversión:

0

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Grado de protección (IP):

IP67/IP69K

Grado de protección (NEMA):

4X

Este pulsador modular de cabezal doble Harmony XB5 tiene 1 botón rojo y 1 verde, funciona mediante un mecanismo de retorno por resorte y utiliza bornes de tornillo. Está marcado con los símbolos "I" y "O". Este pulsador de cabezal doble proporciona a tus máquinas un interfaz completo de 2 botones con un solo troquelado en el panel. Se instala fácilmente en troquelados estándar de 22 mm de diámetro y se conecta mediante bornes de tornillo simples. Es resistente a impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su grado de protección IP66/IP67/IP69/IP69K, por lo que resulta idóneo para entornos exigentes. Su bisel de plástico lo hace ideal para aplicaciones que requieren buena resistencia a sustancias químicas o doble aislamiento eléctrico.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric