Schneider Electric - Pulsador ELEGANCE PLUS 4 elementos aluminio

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

6 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

MTN627860

Ref.Sonepar

83412

EAN

3606485011165

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Con protección contra robo/desmantelamiento:

no

Conexión de bus incluida:

sí

Número de puntos de actuación:

8

Número de botones:

8

Con indicación LED:

sí

Con área para etiqueta:

sí

Con visualizador:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Barnizado

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Aluminio

RAL-número (semejante):

0

Transparente:

no

Con controlador de temperatura para habitación:

no

Con sensor de infrarrojos:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Profundidad mínima de caja de instalación integrada:

46 mm

Schneider Electric KNX push-button MTN627860 is in color aluminium. Its matching mounting box can be recessed into the surface of the wall with flush type. The push-button is made of plastic, making it as resistant as possible. This push-button belongs to M-Arc, M-Elegance, M-Plan, M-Plan glass, M-Smart, M-Star, System M aesthetic group. With LED, taking your comfort further by guiding you through in the dark. Besides it is halogen free halogen free, which is good for your health. The varnished surface treatment helps deliver a clear transparent hard protection. Besides, the IP rating of this device is IP20. As a green premium product, this device is environmentally friendly as well. And it is mercury free. KNX from Merten by Schneider Electric proposes one comprehensive system embedded in an international standard and many product solutions offering flexibility, comfort, safety, especially for new buildings.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric