Schneider Electric - Pulsador ELEGANCE PLUS 4 elementos con receptor blanco - MTN617519

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

6 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

MTN617519

Ref.Sonepar

751793

EAN

3606485099477

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Con protección contra robo/desmantelamiento:

no

Conexión de bus incluida:

sí

Número de puntos de actuación:

8

Número de botones:

8

Con indicación LED:

sí

Con área para etiqueta:

sí

Con visualizador:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9010

Transparente:

no

Con controlador de temperatura para habitación:

no

Con sensor de infrarrojos:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Profundidad mínima de caja de instalación integrada:

46 mm

El pulsador MTN617519 KNX de Schneider Electric está en blanco polar. Su caja de montaje a juego puede empotrarse en la superficie de la pared con el tipo empotrado. Al estar hecho de material plástico, este pulsador es bastante confiable y resistente. Este pulsador pertenece al grupo estético M-Arc, M-Elegance, M-Plan, M-Plan glass, M-Smart, M-Star, System M. Con LED, lleva tu comodidad más lejos al guiarte en la oscuridad. Además es libre de halógenos, lo cual es bueno para su salud. Y el tipo de control de este pulsador es receptor IR. Su tipo de transmisión es de infrarrojos. La clasificación IP de este dispositivo es IP20. Debido a que es ecológico, este pulsador es también un producto ecológico premium. Y no contiene mercurio. KNX de Merten de Schneider Electric propone un sistema integral incorporado en un estándar internacional y muchas soluciones de productos que ofrecen flexibilidad, comodidad, seguridad, especialmente para edificios nuevos.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric