Schneider Electric - Pulsador empotrado blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de cableado - Otros
Método de funcionamiento - Balancín/botón
Sistemas de montaje - Elemento base con carcasa completa
Conmutador de pulsador - sí
Número de osciladores - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MUR40002
Ref.Sonepar
624817
EAN
3606481164933
Sistema de cableado:
Otros
Método de funcionamiento:
Balancín/botón
Sistemas de montaje:
Elemento base con carcasa completa
Conmutador de pulsador:
sí
Número de osciladores:
1
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Tipo de fijación:
Fijación mediante rosca
Con placa de fijación:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9003
Espacio para etiqueta/superficie de información:
No
Sobreimpresión/indicación:
Ninguno
Con piloto:
No
Funciones de iluminación:
Iluminado (activado)
Apto para grado de protección (IP):
IP55
Tensión nominal:
250 V
Corriente asignada:
10 A
Contacto de señal de realimentación:
no
Tipo de conexión:
Abrazadera de enchufe
Interruptor de calentamiento:
no
Conmutador de lavadora:
no
Ancho del dispositivo:
84 mm
Altura del dispositivo:
40 mm
Profundidad del dispositivo:
60 mm
Profundidad constructiva:
10 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


