Schneider Electric - PULSADOR KNX LABELIZADO DINÁMICO U SE

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - PULSADOR KNX LABELIZADO DINÁMICO U SE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX -

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MTN6194-6010S

Ref.Sonepar

1172715

EAN

3606487157519

Sistema de bus EIB/KNX:

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Con protección contra robo/desmantelamiento:

no

Conexión de bus incluida:

Número de puntos de actuación:

8

Número de botones:

8

Con indicación LED:

no

Con área para etiqueta:

Con visualizador:

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Negro

Transparente:

no

Con controlador de temperatura para habitación:

Con sensor de infrarrojos:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Profundidad mínima de caja de instalación integrada:

40 mm

Experimente el futuro del control KNX con el innovador etiquetado dinámico de pulsadores KNX de Schneider Electric. Este revolucionario producto combina una funcionalidad superior con una flexibilidad inigualable, perfecta para aplicaciones residenciales y comerciales. Etiquetado dinámico, zanja las etiquetas estáticas de papel. La pantalla integrada permite personalizar los iconos y el texto de cada botón, programándolos fácilmente mediante el software ETS. Máxima flexibilidad, nuestro exclusivo concepto de balancín de 16 combinaciones se adapta a sus necesidades. Cambie de función sobre la marcha sin recablear, ideal para espacios en evolución. Eficiente desde el punto de vista energético, la pantalla se desactiva automáticamente después de un tiempo determinado, lo que ahorra energía y prolonga la vida útil del producto. Un sensor de proximidad activa la pantalla al acercarse para una interacción fluida. Experiencia de usuario mejorada, muestra la hora y la fecha como salvapantallas o bloquea funciones específicas para mayor seguridad (por ejemplo, desactiva las persianas en caso de fuertes vientos). Escalable Adaptable, programe hasta 8 botones con varias funciones, fácilmente modificables a través del software ETS por su instalador para un control definitivo. Comunicación cristalina, la pantalla de alta resolución garantiza una visibilidad clara de los iconos y el texto, lo que favorece un uso intuitivo, especialmente en entornos comerciales. Programación remota, la programación externa permite realizar modificaciones sin necesidad de acceder físicamente al dispositivo, lo que simplifica el mantenimiento. Su tensión de funcionamiento Ue de 21-30 VDC y 16mA de corriente. El consumo de energía es de 400 mW y el consumo en espera es de 120 mW. Este dispositivo permite un montaje empotrado. Las dimensiones son (An.) 71 mm x (Al.) 71 mm x (Prof.) 31 mm. Pesa 64.6 g. El color de este aparato es negro con acabado barnizado. Está hecho de material plástico. La temperatura de funcionamiento es de -5°C hasta +45°C. Alcanza grado de protección IP20. Este producto viene con módulo universal KNX, marco de fijación metálico. Simple Secure, la interfaz fácil de usar hace que controlar su sistema KNX no suponga ningún esfuerzo. Además, la comunicación encriptada garantiza la máxima seguridad. La función de seguridad de datos KNX garantiza que su comunicación permanezca encriptada para una máxima seguridad.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric