Schneider Electric - Pulsador luminoso 16 rasante impulsor 1 NA/CC blanco cuadrado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de comando - 1
Tipo de botón - Plano
Color del botón - Blanco
Transparente - sí
Lentes de tipo de construcción - Cuadrado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XB6CW1B5B
Ref.Sonepar
580663
EAN
3389110763744
Número de posiciones de comando:
1
Tipo de botón:
Plano
Color del botón:
Blanco
Transparente:
sí
Lentes de tipo de construcción:
Cuadrado
Diámetro de orificio:
16.2 mm
Anchura de apertura:
0 mm
Altura métrica de la apertura:
0 mm
Apto para iluminación:
sí
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
no
Retorno de resorte:
sí
Lámpara de tensión de alimentación:
24 V
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
1
Número de contactos de inversión:
0
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable plana
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Plástico
Anillo delantero, color:
Negro
Grado de protección (IP):
IP65/IP67
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


