Schneider Electric - Pulsador luminoso LED impulsor rojo CC 24V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de comando - 1
Tipo de botón - Alto
Color del botón - Rojo/verde
Transparente - sí
Lentes de tipo de construcción - Redondo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XB7NW34B2
Ref.Sonepar
421798
EAN
3606480470806
Número de posiciones de comando:
1
Tipo de botón:
Alto
Color del botón:
Rojo/verde
Transparente:
sí
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Diámetro de orificio:
22.5 mm
Anchura de apertura:
0 mm
Altura métrica de la apertura:
0 mm
Apto para iluminación:
sí
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
no
Retorno de resorte:
sí
Lámpara de tensión de alimentación:
24 V
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
1
Número de contactos de inversión:
0
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Plástico
Anillo delantero, color:
Negro
Grado de protección (IP):
IP54
Grado de protección (NEMA):
12
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


