Schneider Electric - Pulsador luminoso rasante diámetro 22 24V azul embellecedor metálico

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Color del botón:

Azul
Ver las opciones disponiblesBlanco
Ver las opciones disponiblesRojo
Ver las opciones disponiblesVerde

Diámetro de orificio:

22.5 mm
Ver las opciones disponibles30.5 mm

Apto para iluminación:

sí

Retorno de resorte:

sí

Lámpara de tensión de alimentación:

24 V
Ver las opciones disponibles120 V
Ver las opciones disponibles230 V

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

1

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Material de anillo frontal:

Metal

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de comando - 1

  • Tipo de botón - Plano

  • Color del botón - Azul

  • Transparente - sí

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XB4BW36B5

Ref.Sonepar

20379

EAN

3389110119756

Número de posiciones de comando:

1

Tipo de botón:

Plano

Color del botón:

Azul

Transparente:

sí

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Apto para iluminación:

sí

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

sí

Lámpara de tensión de alimentación:

24 V

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

1

Número de contactos de inversión:

0

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Cromo

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

4X

Este pulsador modular luminoso Harmony XB4 tiene un mecanismo de retorno por muelle Su alimentación es de 24V AC/DC, utiliza un LED integrado Se instala fácilmente en recortes de panel estándar de 22 mm de diámetro y se conecta a los circuitos de control con las clásicas conexiones de abrazadera de tornillo Es resistente a los impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su grado de protección IP66 / IP67 / IP69 / IP69K, lo que lo hace ideal para funcionar en entornos difíciles

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric