Schneider Electric - Pulsador luminoso rasante diámetro 22 24V blanco embellecedor metálico

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Color del botón:

Blanco
Ver las opciones disponiblesAzul
Ver las opciones disponiblesNaranja

Diámetro de orificio:

22.5 mm
Ver las opciones disponibles30.5 mm

Apto para iluminación:

sí

Retorno de resorte:

sí

Lámpara de tensión de alimentación:

24 V
Ver las opciones disponibles240 V

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

1

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Material de anillo frontal:

Metal

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de comando - 1

  • Tipo de botón - Plano

  • Color del botón - Blanco

  • Transparente - sí

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XB4BW31B5

Ref.Sonepar

20373

EAN

3389110892031

Número de posiciones de comando:

1

Tipo de botón:

Plano

Color del botón:

Blanco

Transparente:

sí

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Apto para iluminación:

sí

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

sí

Lámpara de tensión de alimentación:

24 V

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

1

Número de contactos de inversión:

0

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Cromo

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

4X

Este pulsador modular luminoso Harmony XB4 de color blanco funciona mediante un mecanismo de retorno por resorte, se alimenta con 24 V CA/CC y utiliza un LED integrado. Tiene un bisel metálico. Este pulsador luminoso proporciona un interfaz visual y ergonómico para controlar tus máquinas. Se instala fácilmente en troquelados estándar de 22 mm de diámetro y se conecta a los circuitos de control mediante bornes de tornillo convencionales. Se puede distinguir claramente a distancia gracias a una iluminación LED intensa y duradera. Es resistente a impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su grado de protección IP66/IP67/IP69/IP69K, por lo que resulta idóneo para entornos exigentes.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric