Schneider Electric - Pulsador luminoso rasante diámetro 22 250V blanco embellecedor plástico - XB5AW3165

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Pulsador luminoso rasante diámetro 22 250V blanco embellecedor plástico

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Color del botón:

Blanco
Ver las opciones disponiblesAzul
Ver las opciones disponiblesRojo
Ver las opciones disponiblesRojo/verde
Ver las opciones disponiblesVerde

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Apto para iluminación:

sí

Retorno de resorte:

sí

Lámpara de tensión de alimentación:

250 V
Ver las opciones disponibles24 V
Ver las opciones disponibles120 V
Ver las opciones disponibles240 V

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

1

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Material de anillo frontal:

Plástico

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de comando - 1

  • Tipo de botón - Plano

  • Color del botón - Blanco

  • Transparente - sí

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XB5AW3165

Ref.Sonepar

802176

EAN

3389110904055

Número de posiciones de comando:

1

Tipo de botón:

Plano

Color del botón:

Blanco

Transparente:

sí

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Apto para iluminación:

sí

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

sí

Lámpara de tensión de alimentación:

250 V

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

1

Número de contactos de inversión:

0

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

Otros

Este pulsador blanco modular iluminado de lentes lisas Harmony XB5 funciona con un mecanismo de retorno / impulso de resorte, se suministra con 250 V CA / CC y utiliza terminales con abrazaderas de tornillo. Este botón pulsador iluminado con transformador integral proporciona una interfaz ergonómica y visual para controlar sus máquinas. Se instala fácilmente en interruptores estándar de 22 mm de diámetro y se conecta a circuitos de control con conexiones clásicas con abrazaderas de tornillo. Es claramente diferenciable visualmente a una distancia gracias a su cabeza iluminada y su color claro. Es resistente al impacto, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su IP66 / IP67 / IP69 / IP69K, lo que lo hace ideal para su operación en entornos hostiles. Su bisel plástico lo hace ideal para aplicaciones que requieren buena resistencia a agentes químicos y/o doble aislamiento eléctrico.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric