Schneider Electric - Pulsador luminoso XB4 montaje enrasado azul LED 24V 1 NO+1 NC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Color del botón:
AzulApto para iluminación:
síRetorno de resorte:
síN° contactos normalmente abiertos:
1N° contactos normalmente cerrados:
1Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscadaMaterial de anillo frontal:
MetalEspecificaciones esenciales
Número de posiciones de comando - 1
Tipo de botón - Plano
Color del botón - Azul
Transparente - sí
Lentes de tipo de construcción - Redondo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XB4FW36B5
Ref.Sonepar
827615
EAN
3606489580759
Número de posiciones de comando:
1
Tipo de botón:
Plano
Color del botón:
Azul
Transparente:
sí
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Diámetro de orificio:
30.5 mm
Apto para iluminación:
sí
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
no
Retorno de resorte:
sí
Lámpara de tensión de alimentación:
24 V
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
1
Número de contactos de inversión:
0
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Metal
Anillo delantero, color:
Cromo
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
13
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


