Schneider Electric - Pulsador luminoso XB5 montaje enrasado blanco LED 24V AC 1 NA+1 NC

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Pulsador luminoso XB5 montaje enrasado blanco LED 24V AC 1 NA+1 NC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de comando - 1

  • Tipo de botón - Plano

  • Color del botón - Blanco

  • Transparente - sí

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XB5FWCUST02

Ref.Sonepar

845975

EAN

3606481821201

Número de posiciones de comando:

1

Tipo de botón:

Plano

Color del botón:

Blanco

Transparente:

sí

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Apto para iluminación:

sí

Lámpara de tensión de alimentación:

24 V

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

1

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Otros

Anillo delantero, color:

Otros

Grado de protección (IP):

Otros

Grado de protección (NEMA):

Otros

Pulsador luminoso XB5 montaje enrasado blanco LED 24V AC 1 NA+1 NC

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric