Schneider Electric - Pulsador luminoso XB5 montaje enrasado blanco LED 24V AC 1 NA+1 NC CUSTO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de comando - 1
Tipo de botón - Plano
Color del botón - Blanco
Transparente - sí
Lentes de tipo de construcción - Redondo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XB5FWCUST01
Ref.Sonepar
845974
EAN
3606481821195
Número de posiciones de comando:
1
Tipo de botón:
Plano
Color del botón:
Blanco
Transparente:
sí
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Diámetro de orificio:
22.5 mm
Apto para iluminación:
sí
Lámpara de tensión de alimentación:
24 V
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
1
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Otros
Anillo delantero, color:
Otros
Grado de protección (IP):
Otros
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


