Schneider Electric - PULSADOR NA/NC PARADA EMERGENCIA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de desbloqueo - Mecanismo de apertura giratorio
N° contactos normalmente cerrados - 1
N° contactos normalmente abiertos - 1
Grado de protección (IP) - IP20
Método de montaje - Instalación
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ALB45033
Ref.Sonepar
446348
EAN
3606480022913
Método de desbloqueo:
Mecanismo de apertura giratorio
N° contactos normalmente cerrados:
1
N° contactos normalmente abiertos:
1
Grado de protección (IP):
IP20
Método de montaje:
Instalación
Con iluminación/piloto luminoso:
no
Lámpara de tensión de alimentación:
250 V
Diámetro de orificio:
45 mm
Circuito auxiliar del tipo de conexión:
Conexión de abrazadera con resorte
Diámetro de tapa:
38 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


