Schneider Electric - PULSADOR PARADA EMERGENCIA 2NC - XB6EAS842P
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de desbloqueo - Mecanismo de apertura giratorio
N° contactos normalmente cerrados - 2
N° contactos normalmente abiertos - 0
Grado de protección (IP) - IP65
Método de montaje - Montaje
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XB6EAS842P
Ref.Sonepar
355712
EAN
3389110643213
Método de desbloqueo:
Mecanismo de apertura giratorio
N° contactos normalmente cerrados:
2
N° contactos normalmente abiertos:
0
Grado de protección (IP):
IP65
Método de montaje:
Montaje
Con iluminación/piloto luminoso:
no
Diámetro de orificio:
16.2 mm
Circuito auxiliar del tipo de conexión:
Conexión con marca de soldadura
Diámetro de tapa:
24 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


