Schneider Electric - Pulsador persiana 6A - S530207
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico
Modelo - Otros
Método de funcionamiento - Otros
Controlable de forma mecánica - sí
Controlable de forma electrónica - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
S530207
Ref.Sonepar
122421
EAN
3606480391408
Sistemas de montaje:
Elemento básico
Modelo:
Otros
Método de funcionamiento:
Otros
Controlable de forma mecánica:
sí
Controlable de forma electrónica:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Tipo de fijación:
Montaje con tornillo
Color:
Aluminio
RAL-número (semejante):
0
Transparente:
no
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP21
Corriente asignada:
6 A
Tensión nominal:
250 V
Número de botones:
2
Número de módulos (sistema modular):
0
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


