Schneider Electric - Pulsador pulsar - pulsar negro CA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de comando - 0
Tipo de botón - Plano
Color del botón - Blanco/negro
Transparente - no
Lentes de tipo de construcción - Redondo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XB7NH21
Ref.Sonepar
274078
EAN
3606480470295
Número de posiciones de comando:
0
Tipo de botón:
Plano
Color del botón:
Blanco/negro
Transparente:
no
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Diámetro de orificio:
22.5 mm
Anchura de apertura:
0 mm
Altura métrica de la apertura:
0 mm
Apto para iluminación:
no
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
sí
Retorno de resorte:
no
Lámpara de tensión de alimentación:
0 V
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Plástico
Anillo delantero, color:
Negro
Grado de protección (IP):
IP65/IP67
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


