Schneider Electric - Pulsador rasante CA blanco XB4BA11

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Pulsador rasante CA blanco XB4BA11

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Color del botón:

Blanco
Ver las opciones disponiblesRojo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Apto para iluminación:

no

Retorno de resorte:

sí

Lámpara de tensión de alimentación:

0 V

N° contactos normalmente abiertos:

1
Ver las opciones disponibles0

N° contactos normalmente cerrados:

0
Ver las opciones disponibles1

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Material de anillo frontal:

Metal

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de comando - 1

  • Tipo de botón - Plano

  • Color del botón - Blanco

  • Transparente - no

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XB4BA11

Ref.Sonepar

355686

EAN

3389118377929

Número de posiciones de comando:

1

Tipo de botón:

Plano

Color del botón:

Blanco

Transparente:

no

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Apto para iluminación:

no

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

sí

Lámpara de tensión de alimentación:

0 V

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Cromo

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

13

Este pulsador blanco modular Harmony XB4 funciona con un mecanismo de retorno de resorte/impulso. Tiene un bisel metálico. Este pulsador proporciona una interfaz ergonómica para controlar sus máquinas. Se monta fácilmente en interruptores estándar de panel de 22 mm de diámetro y se conecta a circuitos de control con conexiones clásicas con abrazadera de tornillo. Su esquema se distingue claramente gracias a colores y marcas claros, lo que minimiza los errores durante el cableado inicial y las operaciones de mantenimiento posteriores. Es resistente al impacto, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su IP66 / IP67 / IP69 / IP69K, lo que lo hace ideal para su operación en entornos hostiles.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric