Schneider Electric - Pulsador rasante capuchón diámetro 22 1 NA amarillo embellecedor plástico - XB5AP51

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Pulsador rasante capuchón diámetro 22 1 NA amarillo embellecedor plástico

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Color del botón:

Amarillo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Apto para iluminación:

no

Retorno de resorte:

sí

Lámpara de tensión de alimentación:

0 V

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

0

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Material de anillo frontal:

Plástico

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de comando - 1

  • Tipo de botón - Alto

  • Color del botón - Amarillo

  • Transparente - no

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XB5AP51

Ref.Sonepar

212766

EAN

3389110134469

Número de posiciones de comando:

1

Tipo de botón:

Alto

Color del botón:

Amarillo

Transparente:

no

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Apto para iluminación:

no

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

sí

Lámpara de tensión de alimentación:

0 V

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

4X

Este pulsador amarillo modular Harmony XB5, protegido por silicona transparente, funciona con un mecanismo de retorno de resorte/impulso y utiliza terminales de abrazadera de tornillo. Este pulsador protegido con silicona proporciona una solución sencilla para cumplir los requisitos de higiene en la industria de alimentos, bebidas, así como en el sector sanitario y farmacéutico. Se instala fácilmente en taladros de 22 mm de diámetro estándar y se conecta con conexiones de borne atornillado simples. Es resistente al impacto, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a sus interfaces IP66/IP67/IP69/IP69K, lo que lo hace ideal para entornos hostiles. Su cubierta plástica lo hace ideal para aplicaciones que requieren buena resistencia a agentes químicos y/o doble aislamiento eléctrico.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric