Schneider Electric - Pulsador rasante capuchón diámetro 22 1 NA verde embellecedor plástico - XB5AP31

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Pulsador rasante capuchón diámetro 22 1 NA verde embellecedor plástico

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Color del botón:

Verde
Ver las opciones disponiblesRojo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Apto para iluminación:

no

Retorno de resorte:

sí

Lámpara de tensión de alimentación:

0 V

N° contactos normalmente abiertos:

1
Ver las opciones disponibles0

N° contactos normalmente cerrados:

0
Ver las opciones disponibles1

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Material de anillo frontal:

Plástico

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de comando - 1

  • Tipo de botón - Alto

  • Color del botón - Verde

  • Transparente - no

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XB5AP31

Ref.Sonepar

212763

EAN

3389110903683

Número de posiciones de comando:

1

Tipo de botón:

Alto

Color del botón:

Verde

Transparente:

no

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Apto para iluminación:

no

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

sí

Lámpara de tensión de alimentación:

0 V

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

4X

Este pulsador verde, transparente y protegido con silicona Harmony XB5, funciona con un mecanismo de impulso/retorno de resorte y utiliza terminales de abrazadera de tornillo. Este botón pulsador de silicona saliente es una solución sencilla para cumplir con los requisitos de higiene en las industrias de alimentos, bebidas, así como en la atención médica y farmacéutica. Se monta fácilmente en interruptores estándar de 22 mm de diámetro y se conecta con conexiones simples con abrazaderas de tornillo. Es resistente al impacto, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su IP66 / IP67 / IP69 / IP69K, lo que lo hace ideal para su operación en entornos hostiles. Su bisel plástico lo hace ideal para aplicaciones que requieren buena resistencia a agentes químicos y/o doble aislamiento eléctrico.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric