Schneider Electric - Pulsador rasante diámetro 22 1 NA azul embellecedor metálico

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Pulsador rasante diámetro 22 1 NA azul embellecedor metálico

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Color del botón:

Azul
Ver las opciones disponiblesNegro

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Apto para iluminación:

no

Retorno de resorte:

sí

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

0
Ver las opciones disponibles1

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Material de anillo frontal:

Metal

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de comando - 1

  • Tipo de botón - Plano

  • Color del botón - Azul

  • Transparente - no

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XB4BA61

Ref.Sonepar

20340

EAN

3389110118438

Número de posiciones de comando:

1

Tipo de botón:

Plano

Color del botón:

Azul

Transparente:

no

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Apto para iluminación:

no

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

sí

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Cromo

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

13

Este pulsador azul modular Harmony XB4 funciona con un mecanismo de retorno de resorte/impulso. Tiene una cubierta metálica. Este pulsador proporciona una interfaz ergonómica para controlar sus máquinas. Se instala fácilmente en orificios de corte estándar de 22 mm de diámetro y se conecta a circuitos de control con conexiones de borne atornillado clásicas. Su esquema es claramente distinguible gracias a colores y marcas nítidos, lo que minimiza los errores durante el cableado inicial y posteriores operaciones de mantenimiento. Es resistente al impacto, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a sus interfaces IP66/IP67/IP69/IP69K, lo que lo hace ideal para entornos hostiles.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric