Schneider Electric - Pulsador rasante diámetro 22 1 NC rojo-O blanco embellecedor plástico - XB5AA4322

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Pulsador rasante diámetro 22 1 NC rojo-O blanco embellecedor plástico

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Color del botón:

Rojo
Ver las opciones disponiblesAzul
Ver las opciones disponiblesVerde

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Apto para iluminación:

no

Retorno de resorte:

sí

Lámpara de tensión de alimentación:

0 V

N° contactos normalmente abiertos:

0
Ver las opciones disponibles1

N° contactos normalmente cerrados:

1
Ver las opciones disponibles0

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Material de anillo frontal:

Plástico

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de comando - 1

  • Tipo de botón - Plano

  • Color del botón - Rojo

  • Transparente - no

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XB5AA4322

Ref.Sonepar

62793

EAN

3389110903430

Número de posiciones de comando:

1

Tipo de botón:

Plano

Color del botón:

Rojo

Transparente:

no

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Apto para iluminación:

no

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

sí

Lámpara de tensión de alimentación:

0 V

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

1

Número de contactos de inversión:

0

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

4X

Este pulsador rojo modular Harmony XB5 funciona con un mecanismo de retorno por resorte / impulso y utiliza terminales de abrazadera de tornillo. Se marca con el símbolo O. Este botón proporciona un control simple y sólido para máquinas y procesos. Se monta fácilmente en interruptores estándar de 22 mm de diámetro y se conecta con conexiones simples con abrazaderas de tornillo. Su esquema es claramente diferenciable visualmente a una distancia gracias a colores y marcas claros, minimizando los errores durante el cableado inicial y posteriormente las operaciones de mantenimiento. Es resistente al impacto, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su IP66 / IP67 / IP69 / IP69K, lo que lo hace ideal para su operación en entornos hostiles. Su bisel plástico lo hace ideal para aplicaciones que requieren buena resistencia a agentes químicos y/o doble aislamiento eléctrico.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric