Schneider Electric - Pulsador rasante rearme rojo

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color del botón - Rojo/blanco

  • Número de posiciones de comando - 1

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de orificio - 22.5 mm

  • Tipo de botón - Alto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XB4BA941

Ref.Sonepar

1320007

EAN

3389110102154

Color del botón:

Rojo/blanco

Número de posiciones de comando:

1

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Tipo de botón:

Alto

Apto para iluminación:

no

Con cubierta protectora:

no

Etiquetado:

no

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

sí

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Cromo

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Grado de protección (NEMA), frontal:

Otros

Este restablecimiento manual de sobrecarga con recorrido de funcionamiento de 14 mm y distancia de activación de 30 a 130 pulsadores proporciona una interfaz de botón completa para sus máquinas con un solo interruptor de panel Es resistente a los impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su IP66, lo que lo hace ideal para su funcionamiento en entornos hostiles Se instala fácilmente en interruptores estándar de 22 mm de diámetro y se conecta con simples conexiones de abrazadera de tornillo Estándares y certificaciones internacionales de alto rendimiento (certificación marítima, IP66, tipo 13 y 4X)

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric