Schneider Electric - Pulsador rasante XB4 negro 1 NA+1 NC

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Color del botón:

Negro
Ver las opciones disponiblesAmarillo
Ver las opciones disponiblesAzul
Ver las opciones disponiblesVerde

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Apto para iluminación:

no

Retorno de resorte:

sí

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

1
Ver las opciones disponibles0

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Material de anillo frontal:

Metal

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de comando - 1

  • Tipo de botón - Plano

  • Color del botón - Negro

  • Transparente - no

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XB4BA25

Ref.Sonepar

754676

EAN

3606480502309

Número de posiciones de comando:

1

Tipo de botón:

Plano

Color del botón:

Negro

Transparente:

no

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Apto para iluminación:

no

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

sí

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

1

Número de contactos de inversión:

0

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Cromo

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

4X

This Harmony XB4 modular push button operates with a spring return / impulse mechanism. It has a chromium-plated metal bezel and is supplied with a black flush cap, unmarked. It features 1 NO + 1 NC slow break contacts and screw-clamp terminals connection type. This push button provides an ergonomic interface for controlling your machines. It is easily installed into standard 22mm diameter panel cut-outs. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP66 / IP67 / IP69 / IP69K, making it ideal for operation in harsh environments. It weighs 80g. Thanks to its simplicity of installation, flexibility, and robustness, it meets the requirements of the majority of industrial applications

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric