Schneider Electric - Pulsador rectangular luminoso verde 24V 2 NA/NC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de comando - 1
Tipo de botón - Plano
Color del botón - Verde
Lentes de tipo de construcción - Rectangular
Diámetro de orificio - 16.2 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XB6EDW3B2P
Ref.Sonepar
280303
EAN
3389110630930
Número de posiciones de comando:
1
Tipo de botón:
Plano
Color del botón:
Verde
Lentes de tipo de construcción:
Rectangular
Diámetro de orificio:
16.2 mm
Anchura de apertura:
0 mm
Altura métrica de la apertura:
0 mm
Apto para iluminación:
sí
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
no
Retorno de resorte:
sí
Lámpara de tensión de alimentación:
24 V
N° contactos normalmente abiertos:
2
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable plana
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Plástico
Anillo delantero, color:
Negro
Grado de protección (IP):
IP65/IP67
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


