Schneider Electric - Pulsador repuesto XAC-A rojo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color del botón - Rojo
Número de posiciones de comando - 1
Lentes de tipo de construcción - Redondo
Diámetro de orificio - 22.5 mm
Anchura de apertura - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XACA9414
Ref.Sonepar
20258
EAN
3389110645163
Color del botón:
Rojo
Número de posiciones de comando:
1
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Diámetro de orificio:
22.5 mm
Anchura de apertura:
0 mm
Altura métrica de la apertura:
0 mm
Tipo de botón:
Plano
Apto para iluminación:
no
Con cubierta protectora:
no
Etiquetado:
no
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
no
Retorno de resorte:
sí
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Plástico
Anillo delantero, color:
Negro
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP65/IP67
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


