Schneider Electric - Pulsador seta 30mm NA/NC rojo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de comando - 2
Tipo de botón - Plano
Color del botón - Rojo/verde
Lentes de tipo de construcción - Redondo
Diámetro de orificio - 31 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9001KR5RH13
Ref.Sonepar
451052
EAN
3389118040342
Número de posiciones de comando:
2
Tipo de botón:
Plano
Color del botón:
Rojo/verde
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Diámetro de orificio:
31 mm
Anchura de apertura:
0 mm
Altura métrica de la apertura:
0 mm
Apto para iluminación:
sí
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
no
Retorno de resorte:
sí
Lámpara de tensión de alimentación:
0 V
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
1
Número de contactos de inversión:
0
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Metal
Anillo delantero, color:
Cromo
Grado de protección (IP):
Otros
Grado de protección (NEMA):
13
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


