Schneider Electric - Pulsador seta KR16H13 con enclavamiento - 9001KR16H13
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de desbloqueo - Mecanismo de apertura giratorio
N° contactos normalmente cerrados - 1
N° contactos normalmente abiertos - 0
Grado de protección (IP) - IP66
Grado de protección (NEMA) - 4X, 13
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9001KR16H13
Ref.Sonepar
551140
EAN
3389118372542
Método de desbloqueo:
Mecanismo de apertura giratorio
N° contactos normalmente cerrados:
1
N° contactos normalmente abiertos:
0
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
4X, 13
Método de montaje:
Instalación
Con iluminación/piloto luminoso:
no
Diámetro de orificio:
31 mm
Circuito auxiliar del tipo de conexión:
Conexión roscada
Diámetro de tapa:
30 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


