Schneider Electric - Pulsador seta KR16H2 con enclavamiento - 9001KR16H2

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de desbloqueo - Mecanismo de apertura giratorio

  • N° contactos normalmente cerrados - 2

  • N° contactos normalmente abiertos - 2

  • Grado de protección (IP) - IP66

  • Grado de protección (NEMA) - 4X, 13

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9001KR16H2

Ref.Sonepar

177693

EAN

3389118372511

Método de desbloqueo:

Mecanismo de apertura giratorio

N° contactos normalmente cerrados:

2

N° contactos normalmente abiertos:

2

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

4X, 13

Método de montaje:

Instalación

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Diámetro de orificio:

31 mm

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Conexión roscada

Diámetro de tapa:

30 mm

Cabeza seta Ø30 parada de emergencia 2NA 2NC. Gama de producto: Harmony 9001K - tipo de producto o componente: pulsador de parada de emergencia completo - nombre corto del dispositivo: 9001K.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric