Schneider Electric - Pulsador seta luminaria diámetro 30 24V rojo - 9001KR9P35RH13

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Pulsador seta luminaria diámetro 30 24V rojo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de comando - 2

  • Tipo de botón - Plano

  • Color del botón - Rojo/verde

  • Transparente - sí

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

9001KR9P35RH13

Ref.Sonepar

550485

EAN

3389118040076

Número de posiciones de comando:

2

Tipo de botón:

Plano

Color del botón:

Rojo/verde

Transparente:

sí

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

31 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Apto para iluminación:

sí

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

sí

Lámpara de tensión de alimentación:

24 V

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

1

Número de contactos de inversión:

0

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Cromo

Grado de protección (IP):

Otros

Grado de protección (NEMA):

13

Pulsador seta luminaria diámetro 30 24V rojo

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric