Schneider Electric - Pulsador seta parada emergencia - XB4BT845EX
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de desbloqueo - Desbloqueo por tracción
N° contactos normalmente cerrados - 1
N° contactos normalmente abiertos - 1
Grado de protección (IP) - IP65
Grado de protección (NEMA) - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XB4BT845EX
Ref.Sonepar
244667
EAN
3389118030138
Método de desbloqueo:
Desbloqueo por tracción
N° contactos normalmente cerrados:
1
N° contactos normalmente abiertos:
1
Grado de protección (IP):
IP65
Grado de protección (NEMA):
Otros
Método de montaje:
Instalación
Con iluminación/piloto luminoso:
no
Diámetro de orificio:
22.5 mm
Circuito auxiliar del tipo de conexión:
Conexión roscada
Diámetro de tapa:
40 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


