Schneider Electric - Pulsador simple IPB 1 NC gris con indicador - A9E18037
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
N° contactos normalmente cerrados - 1
N° contactos normalmente abiertos - 0
Número de contactos de inversión - 0
Corriente de conmutación - 20 A
Tensión de conmutación - 250 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
A9E18037
Ref.Sonepar
91771
EAN
3606480088292
N° contactos normalmente cerrados:
1
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
0
Corriente de conmutación:
20 A
Tensión de conmutación:
250 V
Tipo de tensión:
CA
Con lámpara de señal:
sí
Color de casquete:
Rojo
Tipo de lámpara:
LED
Potencia de lámpara máx.:
0.3 W
Tensión de la lámpara:
110...230 V
Color del botón:
Gris
Anchura en módulos:
1
Profundidad constructiva:
50 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


